SCD03-16.00I1 CUPMM - CARB. DRILL D16,0 - INT. COOLING - 3XD 892937

Punta in metallo duro 3xD - Refrigerante interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:892937
Rubix:999221223064533
EAN:3660338454387
SCD03-16.00I1 CUPMM - CARB. DRILL D16,0 - INT. COOLING - 3XD 892937
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCD03-16.00I1 CUPMM - CARB. DRILL D16,0 - INT. COOLING - 3XD 892937


Punta in metallo duro 3xD con refrigerante interno - gamma SCD.
Angolo di punta 140° inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
refrigerante interno per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore, aumentare la durata e le prestazioni della punta.
Rivestimento CUPMM per applicazioni universali. Rivestimento in AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.

Punta progettata per un'elevata stabilità durante le operazioni di foratura. Smussi di guida e geometria speciale per ridurre l'attrito.

- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9

Punti di forza

Elevata stabilità termica grazie alla tecnologia di rivestimento multistrato PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentocupmm - multimateriale
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica30 °
Affilaturarettifica incrociata
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Diametro stelo16 mm
101,57 IVA esclusa
/ Unità
123,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione