9712900120000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 12,000

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71290 12.000
Rubix:160000000193633
EAN:4031095003252
9712900120000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712900120000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 12,000


Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,17 g
Diametro del foro12 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12x101
Affilaturan
Stelo12
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12 mm
12.000 mm
151.000 mm
Paese d'origineDE
120,41 IVA esclusa
/ Unità
146,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione