9717660087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 8.700
Rubix:999240628006416
Produttore:9717660087000
EAN:4031095342689


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,700
Punta MD Stock SuperV 71766 Ø8,700 mm per fori di lubrificazione con raffreddamento interno. Esecuzione 25xD, toll. h7 e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 294 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | facet point grind (punta faccettata) |
| Stelo | cilindrico ø10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 786,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 959,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione