9519800025500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.550
Rubix:999240628007657
Produttore:9519800025500
EAN:4031095339696


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800025500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,550
Micropunta in metallo duro Stock SuperV-IK NX-U con refrigerazione interna, rivestimento AlTiN e profondità di lavorazione 20xD per fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione