5060421-ARTICOLO A1244-7.7

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-7.7
Rubix:999240117031734
Produttore:5060421
EAN:4031132041223
5060421-ARTICOLO A1244-7.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060421-ARTICOLO A1244-7.7


Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=7,7mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,7 mm
€ 15,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione