9717650111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.100
Rubix:999240628006479
Produttore:9717650111000
EAN:4031095343693


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 274 mm |
| Profondità di lavorazione | 222 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650111000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock con raffreddamento interno e fori di lubrificazione 20xD. Ø11,1 mm, tolleranza h7, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 274 mm |
| Profondità di lavorazione | 222 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a facce 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 730,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 891,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione