Riferimenti
Stock:71140 5.560
Rubix:999190200050103
Produttore:9711400055600
EAN:4031095303031


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400055600-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 5,560
Punta elicoidale HSS per foratura estesa (NAS 907), gambo cilindrico. Ø 5,56 mm; lunghezza 154 mm; profondità 68,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,3 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al); materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione