6968820-ARTICOLO DC150-03-09.922A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-09.922A1-WJ30RE
Rubix:999240212045336
Produttore:6968820
EAN:4031132393421
6968820-ARTICOLO DC150-03-09.922A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,922 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968820-ARTICOLO DC150-03-09.922A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3906in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,922 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
79,80 IVA esclusa
/ Unità
97,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione