Riferimenti
Stock:51746 3.400
Rubix:999250418008569
Produttore:9517460034000
EAN:4031095382920


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517460034000-PUNTA MD ALTIN NANO 51746 3,400
Punta elicoidale Stock SuperV-H in metallo duro Ø 3,4 mm, rivestita AlTiN nano. Senza refrigerazione interna, taglio destro, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai temprati fino a 67 hrc |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione