9517890043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,370
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 4.370
Rubix:999200200090494
Produttore:9517890043700
EAN:4031095304229


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,59 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,370
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,59 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:7 |
| Affilatura | facet point / flächenanschliff (1400) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego, acciai automatici, acciai temprati/bonificati e acciai legati (fino a 1200 n/mm), ghisa, bronzo, ottone e leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione