9517450083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,330
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 8.330
Rubix:999240628007449
Produttore:9517450083300
EAN:4031095357492


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,330
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-X VA 5xD con refrigerazione interna, rivestimento TiSiN+ e tolleranza m7. Ideale per fori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione