9517660033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 3.300
Rubix:999181000026812
Produttore:9517660033000
EAN:4031095293165


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T 51766 con refrigerazione interna AlTiN: Ø3,3 mm, 25xD e angolo di punta 135° per foratura profonda fino a 101 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 141 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra e rinvenimento; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 370,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 452,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione