9712210059000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 LUCIDE 71221 5,900

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71221 5.900
Rubix:160000000193290
EAN:4031095063096
9712210059000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 LUCIDE 71221 5,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712210059000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 LUCIDE 71221 5,900


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro5,9 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5,9 mm
5.900 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
3,98 IVA esclusa
/ Unità
4,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore