9717650040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.000
Rubix:999240628007233
Produttore:9717650040000
EAN:4031095344607


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650040000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,000
Punta MD Stock SuperV-T-Al 71765 da Ø4,00 mm per foratura profonda 20xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Taglio a destra e finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura frontale |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e altri metalli non ferrosi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione