PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861114

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861114
Rubix:170000000538622
EAN:3660338159275
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861114
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861114


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo10 mm
€ 57,68 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 70,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione