Riferimenti
HPMT:H03 0110 30
Rubix:999180200115281



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,7 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0110 30
Punta elicoidale in metallo duro HPMT DR MINI Oil Feed con foro di lubrificazione interna e angolo di punta 135°. Per forature profonde 30×D.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (affilatura spaccata) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore