9517650102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 10,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 10.200
Rubix:999181000026797
Produttore:9517650102000
EAN:4031095293295


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 253 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650102000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 10,200
Punta MD Stock SuperV-T con raffreddamento interno e fori di lubrificazione, rivestita AlTiN. Profondità di lavorazione 20xD per forature profonde stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 253 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono svasato) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio (p), acciaio legato/altolegato (p), acciaio inox (m), ghisa (k), alluminio e non ferrosi (n), leghe speciali/superleghe e titanio (s), acciaio temprato e hard cast iron (h). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 625,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 763,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione