9517760143000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 14.300
Rubix:999180200213550
Produttore:9517760143000
EAN:4031095285030


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760143000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,300
Punta elicoidale MD Stock SuperV-IK-U in metallo duro, con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione 3xD. Per forature profonde con refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione