7506494-ARTICOLO DA110-08-07.900U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-07.900U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021984
Produttore:7506494
EAN:4031132425306
7506494-ARTICOLO DA110-08-07.900U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506494-ARTICOLO DA110-08-07.900U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.311in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale117 mm
Profondità di lavorazione62 mm
Tipo a gambocilindrico
6,61 IVA esclusa
/ Unità
8,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione