9517180128000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 12.800
Rubix:999230214005831
Produttore:9517180128000
EAN:4031095335988


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180128000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,800
Punta Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e punta 180° per foratura 3xD. Rivestimento TiAlN nano, Ø12,8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione