5061715-ARTICOLO A1511-8.4

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1511-8.4
Rubix:999240117028728
Produttore:5061715
EAN:4031132024271
5061715-ARTICOLO A1511-8.4

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061715-ARTICOLO A1511-8.4


ALTIO
Punta elicoidale in HSS, lunga A1511 • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=8,4mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,4 mm
€ 11,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione