PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860846
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:860846
Rubix:999180200038494
EAN:3660338156632


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860846
PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | tin |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione