9517860178600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,860
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 17.860
Rubix:999210625022194
Produttore:9517860178600
EAN:4031095307947


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860178600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,860
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Foratura 5xD stabile fino a 93 mm di profondità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,86 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | stelo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai legati (fino a 1400 n/mm²) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione