7462131-ARTICOLO DC150-05-08.500A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-08.500A0-WJ30TA
Rubix:999240117030833
Produttore:7462131
EAN:4031132422824
7462131-ARTICOLO DC150-05-08.500A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462131-ARTICOLO DC150-05-08.500A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano a candela in carburo solido Walter Titex DC150 WJ30TA con rivestimento TiNAl, angolo di punta 140° e profondità fino a 5×Dc. Senza refrigerazione interna, versatile su ISO P/M/K/N/S/H/O.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,5 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotinal (tialn)
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 × dc
Steloshaft din 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o (acciai, inox, ghise, non-ferrosi, superleghe e materiali temprati)
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
83,30 IVA esclusa
/ Unità
101,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione