9717660087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,730

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 8.730
Rubix:999240628006408
Produttore:9717660087300
EAN:4031095342672
9717660087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,730

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,73 mm
Lunghezza totale339 mm
Profondità di lavorazione281,91 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 8,730


Punta Stock SuperV-T-Al per forature profonde 25xD con refrigerante interno. Ø 8,730 mm, tolleranza h7 e taglio destro per alluminio e leghe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,73 mm
Lunghezza totale339 mm
Profondità di lavorazione281,91 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoblank (lucido, non rivestito)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura a faccetta 135°
Stelocilindrico ø 10 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio, leghe di alluminio e altri materiali non ferrosi a truciolo lungo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
829,85 IVA esclusa
/ Unità
1012,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione