9713000129000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,900

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 12.900
Rubix:160000000193709
EAN:4031095124131
9713000129000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro39,5 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000129000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,900


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro del foro39,5 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse1
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
12.900 mm
182.000 mm
Paese d'origineDE
€ 60,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione