PUNTE HSS A1084.0

Trapano a spirale HSS A108

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A1084.0
Rubix:160000000700251
Produttore:5968322
EAN:7320760008256
PUNTE HSS A1084.0

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE HSS A1084.0


Punta a spirale corta HSS con albero cilindrico DIN 338 W 135° temperata a vapore 4xD per acciaio inossidabile austenitico e ferritico/martensitico <1000 N/mm ². Titanio e leghe di titanio <900 N/mm².
FORET 4,00 QC NORMALE A108 HSS vita UE=10

Applicazioni

- acciaio inox - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)
- acciaio inox - ferritico + austenitico martensitico (<300 HB <1000 N/mm²)
- titanio non legato (<200 HB <700 N/mm²)
- titanio legato (<270 HB <900 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotemprato a vapore
Materia da lavorareacciaio inossidabile austenitico e ferritico/martensitico. titanio e leghe di titanio
Materiale da tagliohss
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
Codice doganale82075060
5,49 IVA esclusa
/ Unità
6,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione