Riferimenti
Facom:222A.T4,2
Rubix:999200200085011
Produttore:222A.T4.2
EAN:3148511506622


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTA TRAPANO 222A.T4.2
222A.T - Punte elicoidali rettificate Peso: 0.006 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x4x4 mm |
| Peso imballaggio | 6 g |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 388 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione