7462192-ARTICOLO DC150-05-19.500A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-19.500A0-WJ30TA
Rubix:999240117030611
Produttore:7462192
EAN:4031132423432
7462192-ARTICOLO DC150-05-19.500A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,5 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462192-ARTICOLO DC150-05-19.500A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.7677in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,5 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,193
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
310,10 IVA esclusa
/ Unità
378,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione