Riferimenti
HPMT:W15 1450
Rubix:999250310004284

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1450(N)
PUNTE PIATTE W15 1450
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (hpt / t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 14,5/80 = 0,18 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore