Riferimenti
HPMT:W05 0520 12
Rubix:999180200115823

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 62,4 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0520 12
Punta elicoidale HPMT DR-L SB W05 0520 12 per foratura profonda con alimentazione interna del fluido. Ø5,2 mm, lunghezza 120 mm, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 62,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090; altin (multistrato) |
| Tolleranza | h7 (d); h6 (d2) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d (l2/d) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore