Riferimenti
Walter Titex:A1522-4.8
Rubix:999240117031858
Produttore:5061903
EAN:4031132150314

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061903-ARTICOLO A1522-4.8
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione