9517450140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.000
Rubix:999240628006892
Produttore:9517450140000
EAN:4031095356778


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA 51745 con rivestimento TiSiN+ e raffreddamento interno. Per forature profonde fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | forma della lama principale leggermente concava |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox/resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 347,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 423,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione