Riferimenti
Stock:71140 4.390
Rubix:999190200050090
Produttore:9711400043900
EAN:4031095303161


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,39 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400043900-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,390
Punta elicoidale Stock per estensioni a lunghezza 6 inches, standard NAS 907, in HSS bright con tolleranza h8. Ø4,39 mm, angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,39 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (al-legierungen), piastre stratificate (sandwich), acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione