Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-03.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117031005
Produttore:7287766
EAN:4031132401317

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 7287766-ARTICOLO DC150-05-03.100D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.122in
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.122in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,047 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione