9611150092000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 9,200

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61115 9.200
Rubix:160000000186658
EAN:4031095236599
9611150092000-PUNTA HSS   CORTE DIN 338 TIN 61115 9,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,2 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9611150092000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 9,200


Punte elicoidali corte, ~5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: , Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro9,2 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo9,2 mm
9.200 mm
125.000 mm
Paese d'origineDE
10,53 IVA esclusa
/ Unità
12,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione