9517860169000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 16.900
Rubix:999210625022187
Produttore:9517860169000
EAN:4031095308012


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 84,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860169000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,900
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X in carburo con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø16,9 mm, fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 84,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 (16,9/93) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff / facet point grinding 140° |
| Stelo | cilindrico (stelo ø 18,0 mm) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e utensili (fino a 1400 n/mm²) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione