9517180190500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,050
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 19.050
Rubix:999230214005891
Produttore:9517180190500
EAN:4031095335384


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,15 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180190500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,050
Punta Stock SuperV-180 3xD in carburo con rivestimento TiAlN nano e geometria punta 180° per fondi piatti. Con condotti per raffreddamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | 180° |
| Stelo | n7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione