Riferimenti
HPMT:H03 0300 30
Rubix:999180200115395



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0300 30
Punta elicoidale HPMT H03 0300 30 oil-feed per forature profonde. Ø3 mm, punta 135° e angolo d’elica 30° con rivestimento HPT G6110 AlCrN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | hpt g6110 alcrn |
| Tolleranza | o |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | 94,5 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore