9517860101000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,100

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 10.100
Rubix:999210625022111
Produttore:9517860101000
EAN:4031095308807
9517860101000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,1 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione55,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860101000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,100


Punta Stock SuperV-X 51786 Ø10,1 mm con rivestimento TiAlN nano e profondità 5xD per forature profonde con refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,1 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione55,9 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:5 (5xd)
Affilaturacono con rilievo (relieved cone)
Steloha (stelo)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
151,40 IVA esclusa
/ Unità
184,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione