9517660130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 13,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 13.000
Rubix:999181000026835
Produttore:9517660130000
EAN:4031095292939


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 13,000
Punta profonda Stock SuperV-T con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Rapporto 25xD, Ø13 mm e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff; angolo punta 135°; ausspitzung ≥ ø 3,000 |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1082,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1321,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione