9717660030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 3.000
Rubix:999240628007188
Produttore:9717660030000
EAN:4031095343426


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,000
Trapano a spirale Stock SuperV-T-Al 25xD Ø3,0 mm, con fori di lubrificazione interni e finitura blank. Angolo 135°, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccette (flächenanschliff) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 376,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 459,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione