Riferimenti
HPMT:W05 0310 12
Rubix:999180200115794

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0310 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0310 12 con avanzamento per olio e angolo di punta 135°. Diametro 3,1 mm, lunghezza totale 85 mm e profondità utile 45 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (t8090) / hpt |
| Tolleranza | d h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio e acciaio legato / acciaio preindurito (p); ghisa grigia e ghisa duttile (k); acciaio inox (m) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore