9517720100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 10,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51772 10.000
Rubix:160000000183381
Produttore:9517720100000
EAN:4031095243887
9517720100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517720100000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 10,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10x61
Affilaturasuper v-va
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
10.000 mm
103.000 mm
Paese d'origineDE
108,08 IVA esclusa
/ Unità
131,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione