9717650108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 10.800
Rubix:999240628006517
Produttore:9717650108000
EAN:4031095343723


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 216 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 10,800
Punta SuperV in metallo duro Stock con refrigerazione interna e fori di lubrificazione: Ø10,8 mm, tolleranza h7, angolo di punta 135° per forature profonde 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,8 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 216 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:23,4 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 705,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 861,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione