5066288-ARTICOLO A4622-17

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A4622-17
Rubix:999240117028023
Produttore:5066288
EAN:4031132017327
5066288-ARTICOLO A4622-17

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale355 mm
Profondità di lavorazione213 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5066288-ARTICOLO A4622-17


Punta elicoidale
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4622 • UFL® • DIN 1870 I • 16xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=17mm

Applicazioni

Foratura a pacco;Foro cieco;Foratura (foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17 mm
Lunghezza totale355 mm
Profondità di lavorazione213 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 1870 r1
Rivestimentonon rivestito
Refrigerazione internasì
Materiale del corpohss
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;ghisa;lega speciale;altri
Angolo di punta130 °
€ 158,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione