Riferimenti
Walter Titex:DC180-12-11.500A1-WJ30EY
Rubix:999260225015303
Produttore:8325354
EAN:4063464885107

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 8325354-PUNTA IN METALLO DURO DC180-12-11.500A1-WJ30EY
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC180 • Supreme • X·treme Evo Plus • Krato·tec™ • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30EY • Dc=11,5mm
Punti di forza
Utilizzabile con emulsione, olio e lubrificazione minimale (MQL);Massima produttività grazie alla tecnologia di rivestimento Krato tec®;Il tagliente diritto garantisce un'elevata sicurezza di processo;Applicabile universalmente alle massime velocità di taglio;Varianti con 4 pattini di guida con lunghezza 8 × Dc e 12 × Dc
Applicazioni
Gruppi di materiali ISO P, M, K, N, S e H;Ambiti d’impiego: industria automobilistica, del settore aeronautico e settore energia, costruzione di utensili e stampi, industria meccanica generale;Utilizzabile con emulsione, olio e lubrificazione minimale (MQL)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (wj30ey) / krato·tec mehrlagenbeschichtung |
| Tolleranza | m7 (dc); h6 (d1) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈12,17 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | d1 h6 (ø12) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 610,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 744,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione