Riferimenti
Walter Titex:A1547-1.8
Rubix:999240117028503
Produttore:5062158
EAN:4031132055565

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062158-ARTICOLO A1547-1.8
ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,8mm
Applicazioni
Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione