9518930061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 6,100

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 6.100
Rubix:160000000184890
Produttore:9518930061000
EAN:4031095235158
9518930061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 6,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale146 mm
Profondità di lavorazione108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930061000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 6,100


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro6,1 mm
Lunghezza totale146 mm
Profondità di lavorazione108 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,1x108
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
6.100 mm
146.000 mm
Paese d'origineDE
233,77 IVA esclusa
/ Unità
285,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione