9717660060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.000
Rubix:999240628006735
Produttore:9717660060000
EAN:4031095343013


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,000
Punta elicoidale Stock 71766 Ø6 mm per fori profondi 25xD, lucida, con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Affilatura a faccette.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 240 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0353 |
| Affilatura | rettifica a punta a faccette (facet point grind) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 565,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 690,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione